text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex con punta de agachadiza y amarre en blister 18mm profundidad de boca punta recta 200mm


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción

Artículo No. 8H275048
Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Con cortador de alambre
Longitud (mm) 200
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 26 12 200 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.