text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex con boca de agachadiza y amarra en blister 18mm punta recta cromada 200mm


Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción

Artículo No. 3Z523613
Longitud (mm) 200
Material Acero
Forjado
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 200
Material Acero
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de corte lateral Snipe Nose. mandíbulas semiredondas, largas y cónicas. puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación. adecuados para trabajos de agarre y corte más finos, también en zonas de fácil y semidifícil acceso. Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC. alicates con punto de sujeción para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Espesor de la mandíbula (articulación) (T1): 9.5mm- Ancho de las puntas (W4): 3.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 73.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 18mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 3Z523613
EAN 4003773080428
UBB 500641753701
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 26 15 200 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.