text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 9752-65-180mm


Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias

Artículo No. K1175.315.180
Longitud (mm) 230
Construcción/funcionamiento Mecánico
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 230
Construcción/funcionamiento Mecánico
Forma de compresión Compresión de cuatro mandriles
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de engaste de cuatro mandriles para contactos torneados Para el engaste de contactos torneados. Engarce de cuatro mandriles para conexiones crimpadas de máxima calidad. Calibre de mandril para comprobar el ajuste básico. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de palanca altamente eficaz que reduce la fatiga. Gran comodidad de manejo gracias a su forma manejable. ajuste fino de la presión en función del diámetro del conductor mediante rueda de ajuste. localizador para posicionar los contactos. con tabla para calcular los ajustes. alicates en estuche de plástico con inserto de espuma. - Aplicación: contactos torneados (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,14 - 6mm²- AWG: 26 - 10- Número de perfiles de crimpado: 1- Diámetro máx. de contacto: 7,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1175.315.180
EAN 4003773045236
UBB 419105072393
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 65
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.