text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 9752-20-195mm


Alicates para crimpar Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Buen manejo gracias al cabezal acodado 20°, peso reducido y diseño corto. Las matrices no son intercambiables. - Aplicación: Coaxial-. BNC- y TNC-conect

Artículo No. K1175.270.220
Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 365
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 195
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 365
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates para crimpar Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Buen manejo gracias al cabezal acodado 20°, peso reducido y diseño corto. Las matrices no son intercambiables. - Aplicación: Coaxial-. BNC- y TNC-conectores RG 58/59/62/71/223- Número de perfiles de crimpado: 3- Capacidad SW mm: 5.4mm / 6.48mm / 1.72mm- Manguitos (diámetro): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm

Números de artículo

Artículo No. K1175.270.220
EAN 4003773026853
UBB 240105132999
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 52 20
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.