text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 97 55 04


Alicates de crimpar autoajustables para punteras de alambre Para punteras de alambre de hasta 16 mm². Se ajusta automáticamente al tamaño del casquillo para un crimpado preciso y rápido. Engarce de casquillos según DIN 46228 partes 1+4. Homologación UL en combinación con casquillos KNIPEX 97 99 330 - 399. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al m

Artículo No. 8L715573
Longitud (mm) 175
Marca Knipex
Type Crimping Pliers
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 175
Marca Knipex
Type Crimping Pliers

Descripción

Alicates de crimpar autoajustables para punteras de alambre Para punteras de alambre de hasta 16 mm². Se ajusta automáticamente al tamaño del casquillo para un crimpado preciso y rápido. Engarce de casquillos según DIN 46228 partes 1+4. Homologación UL en combinación con casquillos KNIPEX 97 99 330 - 399. Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la palanca basculante que reduce la fatiga. Mango estrecho. Mango ergonómico y cómodo, de funcionamiento suave y ligero. Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite. con compresión cuadrada. también para punteras de alambre Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12. - Aplicación: Casquillos para cables- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,08 - 16mm²- Número de perfiles de crimpado: 1- AWG: 28 - 6

Números de artículo

Artículo No. 8L715573
EAN 4003773084853
UBB 500711493501
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 55 04
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.