text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 6705160 6705-160mm


Alicate de corte final de gran palanca Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Alta capacidad de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. - Capacidad de corte alambre bl

Artículo No. K1067.500.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260
Type End Cutting Nipper

Descripción

Alicate de corte final de gran palanca Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Alta capacidad de corte con poco esfuerzo gracias a la coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro) Ø 4,5mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,4mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2.5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1067.500.160
EAN 4003773017936
UBB 419104120839
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 67 05 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.