text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte Knipex 16/25mm² pulido 250mm Longitud


Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpar normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibra

Artículo No. 1M896806
Longitud (mm) 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex

Descripción

Alicates de crimpar Para conexiones eléctricas sin soldadura. La ingeniosa transmisión por palanca reduce la fuerza de la mano hasta un 30% en comparación con los alicates de crimpar normales. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Las herramientas han sido ajustadas con precisión (calibradas) en fábrica. Manejo a dos manos para facilitar el crimpado de conductores de gran diámetro. Fácil manejo gracias al centro de gravedad bien equilibrado, el cabezal en ángulo y las empuñaduras ergonómicas. La matriz no es intercambiable. - Aplicación: terminales no aislados + conectores de cable- Capacidad en milímetros cuadrados: 16 / 25mm²- Número de perfiles de crimpado: 2- AWG: 6 / 4

Números de artículo

Artículo No. 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Artículo del fabricante nr 97 52 23
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.