text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte final para electrónica de Knipex con mordazas multicomponente 120 mm


Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos cau

Artículo No. K1064.270.120
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 120
Protección de aislamiento 1000 V No
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Type Electronics End Cutting Nipper

Descripción

Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Robusta articulación de caja sin juego. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o pulido espejo junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra la oxidación - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo de corte aprox. 56 HRC. Fresa de punta oblicua, mini-cuchilla con bisel pequeño, cabeza con rebaje, α = 25°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 1,5mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 20mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 6mm

Números de artículo

Artículo No. K1064.270.120
EAN 4003773017882
UBB 419104297561
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 64 72 120
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.