Alicates de corte para electrónica ESD Alicates de precisión para trabajos de corte ultra fino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Mangos con descarga eléctrica - disipativa. Unión en caja robusta y sin holgura. Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido espejo en combinación con una fina película de aceite proporciona protección contra el óxido - sin fallos de circuito causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Filos de corte endurecidos adicionalmente con láser, dureza del filo aprox. 56 HRC. Mangos con empuñadura bicolor multicomponente negro/gris. Cuchilla oblicua, mini-cuchilla con bisel pequeño, α = 55°. - Capacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mm- Anchura del cabezal (A): 11mm- Longitud de la mandíbula (B): 20mm- Espesor de la mandíbula (junta) (D): 7mm- Longitud del filo de corte mm (C): 7mm- ESD: sí