text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de corte diagonal de alto rendimiento Knipex 2,5 mm 23 x 55 mm Mordaza 200 mm


Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida l

Artículo No. 5M061380
Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Cortador diagonal de alta palanca Para un uso muy duro y continuo. Alto rendimiento de corte con el mínimo esfuerzo gracias a la óptima coordinación del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión. Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (dureza del filo de corte aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambres, incluida la cuerda de piano. Alicates con punto de sujeción para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2.5mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 5M061380
EAN 4003773080084
UBB 500641759336
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 74 02 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.