text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de compresión Knipex para terminales y conectores de cables 0.5-6mm² Negro Lacado 240mm Longitud


Alicates de crimpar Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales aislados y conectores de manguito termorretráctil y terminales de crimpar no aislados según DIN 46234. Con orificios roscados para cortar cobre y tornillos de latón roscados M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 y M 5. Articulación atornillada para una mayor estabilidad y un movimiento uniform

Artículo No. 9M536367
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 250
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 250
Marca Knipex

Descripción

Alicates de crimpar Para cortar cables, pelar hilos y crimpar terminales aislados y conectores de manguito termorretráctil y terminales de crimpar no aislados según DIN 46234. Con orificios roscados para cortar cobre y tornillos de latón roscados M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 y M 5. Articulación atornillada para una mayor estabilidad y un movimiento uniforme. - Aplicación: terminales aislados + conectores de cable- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 20 - 10

Números de artículo

Artículo No. 9M536367
EAN 4003773079491
UBB 500641777312
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 32 240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.