text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de compresión Knipex para conectores no aislados tipo clavija abierta 20-10AWG Bruñido 8» Longitud


Alicates para sistema de crimpado Con matrices de crimpado adjuntas para conectores de cables fotovoltaicos MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Una sola herramienta para casi 1000 aplicaciones de crimpado: utilizable con todas las matrices de crimpado y localizadores 97 49 XX. movimiento de crimpado casi paralelo. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de p

Artículo No. 7Y933937
Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 200
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para Varias aplicaciones
Longitud (mm) 200
Construcción/funcionamiento Mecánico
Con dispositivo de bloqueo (para herramientas mecánicas)
Marca Knipex

Descripción

Alicates para sistema de crimpado Con matrices de crimpado adjuntas para conectores de cables fotovoltaicos MC4 (2,5 / 4 / 6 mm²). Una sola herramienta para casi 1000 aplicaciones de crimpado: utilizable con todas las matrices de crimpado y localizadores 97 49 XX. movimiento de crimpado casi paralelo. Alta calidad de crimpado gracias a las matrices de precisión y al mecanismo de carraca (desbloqueable). Presión de crimpado ajustada con precisión (calibrada) en fábrica y regulable. Transmisión óptima de la fuerza gracias a la acción de la palanca para reducir la fatiga. Empuñaduras de diseño ergonómico. Diferentes localizadores para un posicionamiento preciso de los conectores. Matrices de crimpado para aplicaciones que van más allá de la gama ofrecida disponibles bajo pedido. Cuerpo de la herramienta: acero eléctrico al cromo vanadio de alta calidad, templado en aceite. Engaste homologado según UL en combinación con terminales de cable KNIPEX 97 99 330 - 399. La boquilla de engaste se puede cambiar fácilmente mediante dos tornillos. Con matrices de engaste adjuntas para conectores abiertos no aislados (anchura de conector 4,8 y 6,3 mm). - Aplicación: conectores abiertos no aislados (anchura de conector 4,8 y 6,3 mm)- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 6,0mm²- Número de perfiles de crimpado: 3- AWG: 20 - 10

Números de artículo

Artículo No. 7Y933937
EAN 4003773031031
UBB 500513350602
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 43 05
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.