text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de carpintero Knipex revestidos de plástico negro atramentizado 210 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Artículo No. K1050.100.211
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 415
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 210
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 415
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,2mm- Longitud del filo mm: 25,5mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.100.211
EAN 4003773011552
UBB 500500397392
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 01 210 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.