text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de carpintero Knipex recubiertos de plástico negro atramentizado 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,0mm

Artículo No. K1050.100.181
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 315
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Tapa del mango plástico
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 315
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,0mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.100.181
EAN 4003773011538
UBB 500500425920
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 01 180 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.