text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de carpintero Knipex negro atramentizado 180 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2.0mm- Longitud del filo mm: 23mm

Artículo No. K1050.000.181
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 180
Marca Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Descripción

Tenazas de carpintero muy resistentes al desgaste y bien equilibradas. Especialmente apreciadas por los artesanos por su precisión en el trabajo. Para trabajos pesados. Dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2.0mm- Longitud del filo mm: 23mm

Números de artículo

Artículo No. K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 50 00 180 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.