text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados Stanley 0-89-867 180mm


Objednací číslo S4460.867.180
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Baleno po 4
Pouze celé balení

Specifikace

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE No
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 25
Codigo SA 8203200000
Type Combination Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo S4460.867.180
EAN 3253560898670
UBB 500501923550
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 0-89-867
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.