text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados Stanley 0-89-866 150mm

Entrega en 3 semanas

Artículo No. S4460.866.150
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Probado por VDE No
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA 8203200000
Type Combination Pliers

Números de artículo

Artículo No. S4460.866.150
EAN 3253560898663
UBB 500501923485
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 0-89-866
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.