text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados Stahlwille VDE punta recta acero cromado 200mm

Artículo No. G1001.700.200
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Peso 359
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V
Corte que sobresale No

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Peso 359
Longitud 200
Protección de aislamiento 1000 V
Corte que sobresale No
Material Acero
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 75
Diámetro de banda (mm) 2 - 2.5
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Probado por VDE
Marca STAHLWILLE
Model 65017

Números de artículo

Artículo No. G1001.700.200
EAN 4018754036257
UBB 203102204948
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 65017200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.