text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Alicates universales 0106160 0106-160MM


Alicates combinados para uso intensivo gracias a sus mordazas resistentes al desgaste. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Filos largos para cables gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Mordazas e

Artículo No. K1001.600.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Corte que sobresale
Material Acero
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex

Descripción

Alicates combinados para uso intensivo gracias a sus mordazas resistentes al desgaste. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Filos largos para cables gruesos. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Mordazas especialmente resistentes al desgaste, dureza de las mordazas aprox. 53 HRC. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 1,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm²- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 01 06 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.