text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados Knipex 0305-160mm SB


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Artículo No. K1003.500.161
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 2 - 2
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 242
Codigo SA 8203200000
Type Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,1mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 10,0mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 16,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.500.161
EAN 4003773010609
UBB 500504100628
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 05 160 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.