text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Alicates combinados Knipex 0301-250 mm


Alicates combinados Bordes de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15,0mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 25,0mm².

Artículo No. K1003.100.250
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 2.5 - 2.5
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA
Type Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Bordes de corte largos para cables más gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuado para un uso versátil. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. Con filos para alambre blando y duro. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15,0mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 25,0mm².

Números de artículo

Artículo No. K1003.100.250
EAN 4003773015222
UBB 419102158906
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 01 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.