text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados de palanca alta Knipex 0207-225mm


Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos cortantes (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para

Artículo No. K1002.700.225
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 3 - 3
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Forrado de plástico
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 420
Type VDE Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados de gran palanca Se requiere un 35% menos de esfuerzo que con los alicates combinados convencionales. con filos cortantes (dureza aprox. 63 HRC) para trabajos pesados. Trabajo más fácil gracias a la palanca optimizada. Corte más fácil, agarre, flexión y tracción más potentes. Filos largos para cables gruesos. Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuadas para un uso versátil. Mínima separación entre las mordazas para garantizar un funcionamiento óptimo de los filos de corte. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 63 HRC. - Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 14.0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 25.0mm²- Testado VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1002.700.225
EAN 4003773022305
UBB 240102237908
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 02 07 225
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.