text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates combinados Bahco VDE 2665VDE 160mm

Artículo No. L5996.000.160
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 1.8 - 1.8
Tapa del mango Otro
Probado por VDE
Marca BAHCO

Descripción

Alicate universal aislado ISO 5746, IEC 60900 Acabado: niquelado y cromado, pulido fino, tratamiento anticorrosión Material: vanadio-extra, mangos de acetato transparente rojo Articulación "abierta", se ha reducido la distancia del remache al centro del filo de corte: mayor acción de palanca y capacidad de corte Bocas redondeadas que mejoran la accesibilidad en espacios reducidos Los filos especialmente diseñados para cortar materiales más duros como la cuerda de piano y alambre de acero Las superficies de agarre son adecuadas para material redondo y plano

Números de artículo

Artículo No. L5996.000.160
EAN 7314151542023
UBB 203102010493
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 2665 VDE-160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.