text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Knipex longitud 200 mm cromado aislado por inmersión VDE


Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de cort

Artículo No. K1003.700.200
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V
Corte que sobresale
Material Acero
Diámetro de banda (mm) 2.5 - 2.5
Sección de banda (mm²) 16 - 16
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Otro
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 345
Type VDE Universal Combination Pliers

Descripción

Alicates combinados Con zonas de agarre para material plano y redondo, adecuados para un uso versátil. Con filos de corte para cables blandos y duros. Filos de corte largos para cables más gruesos. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 60 HRC. - Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 3,8mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 13,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16,0mm²- Comprobado por VDE: sí

Números de artículo

Artículo No. K1003.700.200
EAN 4003773015321
UBB 203102202215
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 03 07 200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.