Buena acción de palanca para facilitar el corte, Filos de corte de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, Para material plano y redondo, Para cortar todo tipo de alambres, incluso cuerda de piano, 1,6 mm, Acero especial templado y revenido GEDORE, cromado, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, JC = cromado, mangos de 2 componentes, caras de agarre dentadas, articulación insertada, * Las superficies/mangos coronados - es decir, apenas redondeados - evitan picos de fuerza desfavorables y puntuales. Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado por estampación en caliente, templado en aceite y recocido, cromado.