Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates universales
Alicates universales
G3043.400.180
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
Alicate universal Gedore 8210-180 TL
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
G3043.400.180
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
219
Longitud
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Material
Acero
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
219
Longitud
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Corte que sobresale
No
Material
Acero
Longitud mandíbula (mm)
38
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
27
Diámetro de banda (mm)
1.6 - 1.6
Diseño de agarre
2 componentes
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
11.8
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G3043.400.180
EAN
4010886671146
UBB
240102246164
UNSPSC
27112139
Artículo del fabricante nr
6711420