text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate universal Gedore 8210-160 JC


modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con man

Artículo No. G3043.300.160
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 208
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Peso 208
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 34
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 23
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 10.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Type Universal Pliers

Descripción

modelo reforzado, para trabajos duros y continuos, caja de corte, para material plano y redondo, para alambre semiduro de 1,6 mm, filos de precisión templados por inducción, dureza 62 - 64 HRC, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y revenido, JC = cromado, con mangos de 2 componentes, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul, TL = gris acero, con mangos antideslizantes bañados en azul

Números de artículo

Artículo No. G3043.300.160
EAN 4010886673119
UBB 203102193489
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 6731100
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.