text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punzón giratorio Knipex Capacidad 2-5mm Acero 220mm


Alicates perforadores giratorios Para perforar agujeros en cuero, textiles y material plástico. Con seis punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Con recubrimiento de polvo para una protección fiable contra la oxidación. tarjeta de autoservicio/blister.

Artículo No. K1107.070.221
Giratorio
Diámetro del agujero (mm) 5
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 220
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Giratorio
Diámetro del agujero (mm) 5
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 220
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 260

Descripción

Alicates perforadores giratorios Para perforar agujeros en cuero, textiles y material plástico. Con seis punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo. Con recubrimiento de polvo para una protección fiable contra la oxidación. tarjeta de autoservicio/blister.

Números de artículo

Artículo No. K1107.070.221
EAN 4003773012108
UBB 500500425763
UNSPSC 27111521
Artículo del fabricante nr 90 70 220 SB
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.