text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate puntas de aguja Knipex con amarra en blister punta recta 145mm


Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para sujetar con seguridad las piezas planas. la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pernos y tornillos. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. alicates con punto de anclaje para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16.0mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Artículo No. 1J443070
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 145
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 145
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex
Codigo SA 82032000

Descripción

Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para sujetar con seguridad las piezas planas. la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pernos y tornillos. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. alicates con punto de anclaje para montar un sistema anticaídas. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16.0mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 1J443070
EAN 4003773080657
UBB 500641738397
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 08 22 145 T BK
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.