text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta redonda Knipex con empuñadura multicomponente negro atramentizado 140 mm


Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Espesor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 28.0mm- Anchura del cabezal (W3): 16.5mm

Artículo No. K1022.200.140
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 115
Codigo SA 8203200000
Type Round Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta redonda, mandíbulas cortas, finamente afiladas. Adecuado para doblar y agarrar piezas de trabajo redondas. Ideal para doblar lazos de alambre. - Espesor de la mandíbula (unión) (T1): 9,5mm- Espesor de las puntas (T2): 2.5mm- Longitud de la boca (L3): 28.0mm- Anchura del cabezal (W3): 16.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1022.200.140
EAN 4003773043430
UBB 419100390683
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 22 02 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.