text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta redonda Bahco 4530 4530-135mm


Alicate de boca redonda compacto diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Rectificado en máquina de CNC que garantiza precisión Lleva incorporado un resorte de apertura Para mecánica de precisión, telecomunicaciones y electrónica

Artículo No. K0174.000.135
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 60
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 60
Longitud (mm) 135
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 22
Anchura del cabezal (mm) 9
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Altura del cabezal (mm) 1.6
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 60
Type Round Nose Pliers

Números de artículo

Artículo No. K0174.000.135
EAN 7314150100095
UBB 240104307675
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 4530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.