text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Alicate punta plana Gedore 8120 160 VDE


Con mordazas largas, superficies de agarre dentadas, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Artículo No. G3020.700.180
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 185
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 185
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 51
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 205
Codigo SA
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Con mordazas largas, superficies de agarre dentadas, acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, Mangos con aislamiento por inmersión VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool de dos capas

Números de artículo

Artículo No. G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 6715330
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.