text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta plana Gedore 8120 160 JC


Mordazas largas, caras de agarre dentadas, Para sujetar y doblar, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Artículo No. G3020.300.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 170
Longitud total (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 51
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Altura del cabezal (mm) 9
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 145
Codigo SA 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Descripción

Mordazas largas, caras de agarre dentadas, Para sujetar y doblar, Acero especial GEDORE templado y revenido, forjado en estampa, templado en aceite y recocido, JC = cromado, con empuñaduras de 2 componentes, TL = gris acero, con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul

Números de artículo

Artículo No. G3020.300.160
EAN 4010886671511
UBB 203102188869
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 6715170
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.