text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta plana Bahco 2421G-140IP


Artículo No. K0164.000.140
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 120
Longitud total (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 37
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 120
Longitud total (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 37
Anchura del cabezal (mm) 15
Diseño de agarre 2 componentes
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Altura del cabezal (mm) 2.5
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 110
Codigo SA 8203200000
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers in Industrial Packaging

Números de artículo

Artículo No. K0164.000.140
EAN 7314150102006
UBB 240104308582
UNSPSC 27112126
Artículo del fabricante nr 2421 G-140IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.