Test catalogus aantal
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza plana
K0164.002.140
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
Alicate punta plana Bahco 2421G-140
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
K0164.002.140
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Peso
120
Longitud total (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Longitud mandíbula (mm)
37
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Otro
Peso
120
Longitud total (mm)
140
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Acero
Longitud mandíbula (mm)
37
Anchura del cabezal (mm)
15
Diseño de agarre
2 componentes
Probado ESD
No
Tapa del mango
Forrado de plástico
Altura del cabezal (mm)
2.5
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
90
Codigo SA
8203200000
Model
2421G
Type
Flat Nose Pliers
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0164.002.140
EAN
7314150102532
UBB
240104313285
UNSPSC
27112126
Artículo del fabricante nr
2421 G-140