text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta larga Knipex 3035140 3035-140mm


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y redondas. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Anchura de las puntas (W4): 4.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 37,5mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Artículo No. K1030.530.140
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre Otro
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 90
Type Long Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y redondas. - Grosor de la mandíbula (junta) (T1): 8.0mm- Anchura de las puntas (W4): 4.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 37,5mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.530.140
EAN 4003773043102
UBB 419100150764
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 35 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.