text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta larga Knipex 3031160 3031-160mm


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y redondas. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 5.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 41.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm

Artículo No. K1030.130.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 100
Type Long Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y redondas. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 9,5mm- Anchura de las puntas (W4): 5.0mm- Espesor de las puntas (T2): 2,5mm- Longitud de la mandíbula (L3): 41.0mm- Anchura de la cabeza (W3): 16.5mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.130.160
EAN 4003773035077
UBB 419100150277
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 31 160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.