text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta larga Knipex 3013140 3013-140mm


Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y trapezoidales. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 4,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Artículo No. K1030.310.140
Aislamiento
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V
Forma de compresión Compresión trapezoidal
Material Acero
Diseño de agarre 2 componentes
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Forjado
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 80
Type Long Nose Pliers

Descripción

Alicates de punta larga para trabajos pesados y resistentes al desgaste. Adecuado para agarrar en lugares de fácil acceso. Mandíbulas largas y trapezoidales. - Espesor de la mandíbula (junta) (T1): 8,0mm- Anchura de las puntas (W4): 2,5mm- Espesor de las puntas (T2): 4,0mm- Longitud de la mandíbula (L3): 42,0mm- Anchura de la cabeza (W3): 15.0mm

Números de artículo

Artículo No. K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 30 13 140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.