Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza largos
K0166.001.200
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
Alicate punta de agachadiza Bahco 2430 GC 2430GC-200IP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
K0166.001.200
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Con cortador de alambre
Sí
Peso
170
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Otro
Con cortador de alambre
Sí
Peso
170
Longitud (mm)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Forma de compresión
Otro
Material
Acero
Apto para fibra óptica
No
Longitud mandíbula (mm)
72
Con pinza de corte diagonal
Sí
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
17
Diseño de agarre
2 componentes
Con función de desaislado
Sí
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Forrado de plástico
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
3
Probado por VDE
No
Marca
Bahco
Peso por pieza (g)
240
Codigo SA
8203200000
Model
2430GC
Type
ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K0166.001.200
EAN
7314150102174
UBB
240104306768
UNSPSC
27112134
Artículo del fabricante nr
2430 GC-200 IP