text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta de agachadiza Bahco 2430 D 2430D-160IP


ISO 5745 Acabado: Pavonado, tratamiento anticorrosión Material: Aleación de acero de alto rendimiento, mangos recubiertos de PVC Bocas estrechas, semirredondas y dentadas Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado Las puntas proporcionan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos IP: Embalaje industrial

Artículo No. K0166.003.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Otro
Con cortador de alambre
Peso 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 51
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 1 componente
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 140
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Números de artículo

Artículo No. K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 2430 D-160 IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.