text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate punta de agachadiza Bahco 2427 GC 2427GC-160IP


Alicate de boca semirredonda curva en 45º diseñado según los procesos científicos ERGO™ ISO 5745 Acabado: cromado, tratamiento anticorrosión Material: aleación de acero de alto rendimiento Mangos bi-componente ERGO™, superficie termoplástica de polipropileno para un mejor agarre Bocas estrechas, semirredondas y dentadas Filos de corte afilados para cortar material blando como cobre y cable aislado Puntas dobladas a 60º que dan un buen agarre y mejor accesibilidad en espacios reducidos Lleva incorporado un muelle retraíble IP: embalaje industrial

Artículo No. K0165.001.160
Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre
Peso 160
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Curvo
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre
Peso 160
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de compresión Otro
Material Acero
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 46
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 16.5
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Forrado de plástico
Superficie de agarre Dentado
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 3
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 120
Model 2427GC
Type ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Números de artículo

Artículo No. K0165.001.160
EAN 7314150102051
UBB 240104306503
UNSPSC 27112134
Artículo del fabricante nr 2427 GC-160IP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.