text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Punta Aguja Knipex con Amarre Punta Recta Acero Negro Atramentizado 145mm


Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para agarrar con seguridad las piezas planas. la ranu

Artículo No. 2L380888
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 145
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 145
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates combinados de punta de aguja Para todos los trabajos habituales de instalación y reparación.. uso práctico cuando se trabaja en espacios reducidos gracias al diseño delgado de la cabeza y a las mordazas puntiagudas (antitorsión). superficies de agarre con contorno convexo especial en un lado para agarrar con seguridad las piezas planas. la ranura fresada en la zona de agarre permite sujetar y extraer piezas pequeñas como clavos, pernos y tornillos. El alicate combinado fiable y variado cuando se está fuera de casa. Corte fácil gracias a la articulación de gran palanca. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 61 HRC. Larga vida útil y puntas estables. Alicates con punto de anclaje para montar un sistema anticaídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 8,0mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 16.0mm²- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 08 22 145 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.