text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate pelacables Knipex 2,5mm² 20 x 57mm boca 165mm


alicates pelacables multifuncionales - cortar y pelar con un par de alicates. para pelar ahorrando tiempo todos los cables de instalación con revestimiento redondo y resistentes a la humedad (p. ej. cable NYM). acceso simplificado especialmente a cajas de empalme montadas a gran profundidad gracias al diseño delgado del cabezal y al cortador de revestim

Artículo No. 4J469802
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

alicates pelacables multifuncionales - cortar y pelar con un par de alicates. para pelar ahorrando tiempo todos los cables de instalación con revestimiento redondo y resistentes a la humedad (p. ej. cable NYM). acceso simplificado especialmente a cajas de empalme montadas a gran profundidad gracias al diseño delgado del cabezal y al cortador de revestimiento de cable óptimamente angulado. pela cables fácilmente y sin dañar gracias al filo de corte circular con limitador de profundidad. De uso universal: orificios pelacables de precisión para conductores de 1,5 y 2,5 mm². Con cuchillas laterales para cortar y recortar conductores, alambres, tornillos pequeños y clavos. Todos los filos están templados por inducción a aprox. 61 HRC para una mayor resistencia al desgaste. Un 30% más ligero que otros alicates similares. - Capacidad de corte de alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Capacidades de desaislado (diámetro): 8 - 13mm- Capacidad de desaislado en milímetros cuadrados: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm².

Números de artículo

Artículo No. 4J469802
EAN 4003773079682
UBB 500641791586
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 13 45 165
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.