text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para electricidad Knipex 0,75-2,5mm² 21 x 49mm Boca 200mm


Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y crimpar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plan

Artículo No. 8T047820
Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Forma Estándar
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Con función de desaislado
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Knipex

Descripción

Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y crimpar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de las tenazas. Tenazas con punto de fijación de anclaje para montar un sistema de protección anticaídas. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte de cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 8T047820
EAN 4003773079972
UBB 500641792733
UNSPSC 27112148
Artículo del fabricante nr 13 82 200 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.