text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para cortar pernos Knipex de alta transmisión de palanca recubierto de plástico negro atramentizado 200 mm (tarjeta de autoservicio/blister)


Alicate para cortar pernos potente, compacto y cómodo. Mejor manejo, mayor capacidad y menor fuerza manual requerida en comparación con las tenazas de corte de extremos de pernos convencionales. Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Capacidad de corte especialmente alta con un esfuerzo mínimo gracias a una relación de transmisión óptim

Numéro d'article K1061.100.201
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Tapa del mango Revestimiento de plástico
Probado por VDE No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 420
Type Bent Bolt End Cutting Nipper in Blister Pack

La description

Alicate para cortar pernos potente, compacto y cómodo. Mejor manejo, mayor capacidad y menor fuerza manual requerida en comparación con las tenazas de corte de extremos de pernos convencionales. Con filos de corte para cuerda blanda, dura y de piano. Capacidad de corte especialmente alta con un esfuerzo mínimo gracias a una relación de transmisión óptima. Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. tarjeta de autoservicio/blister. - Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 1 - 6mm- Capacidades de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 4.0mm- Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 3,5mm- Capacidades de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1061.100.201
EAN 4003773029984
UBB 500500424519
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 61 01 200 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.