text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate para bombas de agua Knipex Cobra 42mm Apertura de boca Mango multicomponente Acero cromado 180mm


KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de lo

Artículo No. 7T914638
Longitud (mm) 180
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 180
Marca Knipex

Descripción

KNIPEX Cobra® Pulsar el botón para el ajuste en la pieza de trabajo. Ajuste fino para una adaptación óptima a diferentes tamaños de piezas de trabajo y una cómoda anchura de la empuñadura. Autocierre en tubos y tuercas: no resbala en la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual. Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza de los dientes aprox. 61 HRC: alta resistencia al desgaste y agarre estable. Diseño de articulación en caja para una gran estabilidad gracias a la doble guía. Enganche seguro del perno de articulación: sin desplazamiento involuntario. La protección contra pellizcos evita que el operario se pellizque los dedos. Alicates con punto de enganche de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Posiciones de ajuste: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2in- Capacidades para tuercas: 36mm- Capacidades para tubos (diámetro): Ø 42mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Artículo del fabricante nr 87 02 180 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.