Llaves para tubos
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
Alicates & pinzas
Llaves para tubos
7G735966
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
Alicate Multigrip con doble cierre 28mm Apertura de bocas Mango ergonómico Acero cromado 245mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7G735966
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
230
Antimagnético
No
Longitud (mm)
185
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
230
Antimagnético
No
Longitud (mm)
185
Bisagra
Bisagra de paso
Longitud mandíbula (mm)
24
Apertura máx. de las mejillas (mm)
36
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
22
Diseño de agarre
2 componentes
Con protección contra impactos
Sí
Número de ajustes
12
Tapa del mango
Otro
Altura del cabezal (mm)
48
Marca
Facom
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7G735966
EAN
3148519080438
UBB
500637413880
UNSPSC
27112101
Artículo del fabricante nr
181A.18CPE