text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Multifuncional Knipex Punta Recta Acero Negro Atramentizado 200mm


Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y crimpar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plan

Numéro d'article 1Z835293
Aislamiento
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 200
Material Acero
Sección de banda (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 200
Material Acero
Sección de banda (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Forjado
Marca Knipex

La description

Alicates para instalaciones eléctricas 6 funciones en un par de alicates. para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y crimpar terminales de cable. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran núcleos individuales sin dañarlos, las superficies de agarre dentadas y el agarre del tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de las superficies de agarre con corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para punteras de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de las tenazas. - Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: Ø 15mm- Capacidad de corte cable de cobre, multifilar: 50mm²- Capacidad de pelado de hilos simples: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²- Capacidad en milímetros cuadrados: 0,5 - 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 13 81 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.