text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex para linieros con empuñadura multicomponente Punta recta Negro Atramentizado 240mm


Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto f

Artículo No. 2T084706
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud (mm) 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto firme con la mano y un manejo que reduce la fatiga. Zona de agarre moleteada en cruz especialmente eficaz en las mordazas, para agarrar y tirar con fuerza. Zona de agarre adicional debajo de la articulación para un potente efecto de palanca y prensado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Estilo americano. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm

Números de artículo

Artículo No. 2T084706
EAN 4003773065005
UBB 500513359462
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 09 02 240
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.