text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Knipex para instalaciones eléctricas con extractor de cinta de pescado y anclaje punta recta negro Atramentized 240mm


Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto f

Artículo No. 2C285796
Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Aceite endurecido
Longitud 240
Material Acero
Superficie de agarre Dentado
Forjado
Marca Knipex

Descripción

Alicates de electricista alta relación de transmisión para facilitar el corte. requiere un 50 % menos de esfuerzo en comparación con los alicates combinados convencionales gracias a la relación de transmisión optimizada. Construcción sólida para los mayores esfuerzos, de aplicación universal. Forma del mango optimizada ergonómicamente para un contacto firme con la mano y un manejo que reduce la fatiga. Zona de agarre moleteada en cruz especialmente eficaz en las mordazas, para agarrar y tirar con fuerza. Zona de agarre adicional debajo de la articulación para un potente efecto de palanca y prensado. Con filos de corte para alambre blando y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 62 HRC. Estilo americano. con extractor de cinta de pescar en el hueco de la articulación. con punto de engarce de mandril universal debajo de la articulación. alicates con punto de sujeción de anclaje para montar un sistema de protección contra caídas. - Capacidad de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Sistema de protección contra caídas: sí

Números de artículo

Artículo No. 2C285796
EAN 4003773079958
UBB 500641742175
UNSPSC 27112139
Artículo del fabricante nr 09 12 240 T
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.